Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - L-Verb DALI 3PH D0 NO XTSC634-1

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - L-Verb DALI 3PH D0 NO XTSC634-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7947600

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242650163

Sonepar Artikelnummer

121052065

Hersteller Artikelnummer

7947600

Hersteller Typ

7947600 - L-VERBINDER FÜR ZWEI 3

Hersteller Artikel Nr.:

7947600

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

grau

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.170 kg

L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung Farbe silbergrau Maße (L x B): 91 mm x 91 mm. Höhe 32,5 mm.