Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Längsverb 3PH 05 NO XTS21-2

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Längsverb 3PH 05 NO XTS21-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7942600

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121053255

Hersteller Artikelnummer

7942600

Hersteller Typ

7942600 - KUPPLUNG OHNE EINSPEIS

Hersteller Artikel Nr.:

7942600

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.024 kg

Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur mechanischen und elektrischen Verbindung von 3-Phasen-Stromschienen (Einbau/Anbau), System NORDIC. Farbe schwarz Maße (L x B): 70 mm x 20 mm. Höhe 26 mm.