Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Längsverb 3PH D0 NO XTS21-1

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Längsverb 3PH D0 NO XTS21-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5973600

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121052788

Hersteller Artikelnummer

5973600

Hersteller Typ

5973600 - KUPPLUNG OHNE EINSPEIS

Hersteller Artikel Nr.:

5973600

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

grau

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.024 kg

Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur mechanischen und elektrischen Verbindung von 3-Phasen-Stromschienen (Einbau/Anbau), System NORDIC. Farbe silbergrau Maße (L x B): 70 mm x 20 mm. Höhe 26 mm.