Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Längsverb DALI 3PH D0 NO XTSC621-1

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Längsverb DALI 3PH D0 NO XTSC621-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7947000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242650156

Sonepar Artikelnummer

121053249

Hersteller Artikelnummer

7947000

Hersteller Typ

7947000 - KUPPLUNG OHNE EINSPEIS

Hersteller Artikel Nr.:

7947000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

grau

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.035 kg

Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur mechanischen und elektrischen Verbindung von 3-Phasen-Stromschienen mit DALI-Ausstattung (Einbau/Anbau), System NORDIC. Farbe silbergrau Maße (L x B): 120 mm x 20 mm. Höhe 26 mm.