TRILUX - Leitungshalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1067500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 198 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242001880
Sonepar Artikelnummer
120082668
Hersteller Artikelnummer
1067500
Hersteller Typ
197
Hersteller Artikel Nr.:
1067500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
198 mm
Breite:
33 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
29 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.021 kg


