TRILUX - Leitungshalter aussen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2195200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242070039
Sonepar Artikelnummer
120088755
Hersteller Artikelnummer
2195200
Hersteller Typ
07690LHA
Hersteller Artikel Nr.:
2195200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
63 mm
Breite:
48 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
27 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.014 kg


