TRILUX - Leuchteneinsätze 78... E-Line Pro MultiLumen 6 Linse weiß ET 22W 4300lm Wide (W) IP50 IK03 3 SDCM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9002341892
Leuchtmittel - LED austauschbar
Schutzart (IP) - IP50
Max. Systemleistung - 22 W
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069072016636
Sonepar Artikelnummer
121190000
Hersteller Artikelnummer
9002341892
Hersteller Typ
9002341892
Hersteller Artikel Nr.:
9002341892
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Schutzart (IP):
IP50
Max. Systemleistung:
22 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Reflektor:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Klirrfaktor (THD):
14 %
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Geeignet für Notlicht:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4300 lm
Leuchtenlichtausbeute:
195 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.75
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Breite:
62 mm
Höhe/Tiefe:
54 mm
Länge:
1474 mm
Polzahl:
3
Anschlussart:
Steckklemme
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.980 kg


