TRILUX - Leuchtentraglasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1479600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242000708
Sonepar Artikelnummer
120082637
Hersteller Artikelnummer
1479600
Hersteller Typ
195N
Hersteller Artikel Nr.:
1479600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.110 kg


