TRILUX - Leuchtentraglaschen, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1067400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242097548
Sonepar Artikelnummer
120094732
Hersteller Artikelnummer
1067400
Hersteller Typ
195VZ
Hersteller Artikel Nr.:
1067400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Breite:
29 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.052 kg


