TRILUX - Lichtbandkupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2147800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242096787
Sonepar Artikelnummer
120094730
Hersteller Artikelnummer
2147800
Hersteller Typ
03331W-L
Hersteller Artikel Nr.:
2147800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
140 mm
Breite:
22 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
178 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.110 kg


