TRILUX - Lichtbandkupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2147300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242096732
Sonepar Artikelnummer
120094731
Hersteller Artikelnummer
2147300
Hersteller Typ
03331M-L
Hersteller Artikel Nr.:
2147300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
140 mm
Breite:
22 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
178 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.085 kg


