TRILUX - Lichtbandkupplung Seilaufhaengung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2147400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Länge - 167 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242096749
Sonepar Artikelnummer
120094741
Hersteller Artikelnummer
2147400
Hersteller Typ
03331M-SL
Hersteller Artikel Nr.:
2147400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
167 mm
Breite:
21 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
182 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg


