TRILUX - Lichttechnisches Zubehör 4401/2F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8192600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242685806
Sonepar Artikelnummer
121189768
Hersteller Artikelnummer
8192600
Hersteller Typ
8192600
Hersteller Artikel Nr.:
8192600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
635 mm
Breite:
85 mm
Höhe/Tiefe:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.483 kg


