TRILUX - Lichttechnisches Zubehör 4401/2F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8192800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242685820
Sonepar Artikelnummer
121195443
Hersteller Artikelnummer
8192800
Hersteller Typ
8192800
Hersteller Artikel Nr.:
8192800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Länge:
1544 mm
Breite:
85 mm
Höhe/Tiefe:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.850 kg


