TRILUX - Lichttechnisches Zubehör Amatris

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8459300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Lichtverteiler - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242953066
Sonepar Artikelnummer
121192411
Hersteller Artikelnummer
8459300
Hersteller Typ
8459300
Hersteller Artikel Nr.:
8459300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Höhe/Tiefe:
11 mm
Durchmesser:
195 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.150 kg


