TRILUX - Lichttechnisches Zubehör Olisq L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8284400
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - ohne
Farbe - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242929443
Sonepar Artikelnummer
121190699
Hersteller Artikelnummer
8284400
Hersteller Typ
8284400
Hersteller Artikel Nr.:
8284400
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Länge:
611 mm
Breite:
150 mm
Höhe/Tiefe:
6.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.924 kg


