TRILUX - Lichttechnisches Zubehör Olisq R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8227800
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - ohne
Farbe - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242686001
Sonepar Artikelnummer
121193545
Hersteller Artikelnummer
8227800
Hersteller Typ
8227800
Hersteller Artikel Nr.:
8227800
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Höhe/Tiefe:
6.6 mm
Durchmesser:
450 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.510 kg


