TRILUX - Lichttechnisches Zubehör Tugra

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8494100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242961412
Sonepar Artikelnummer
121190612
Hersteller Artikelnummer
8494100
Hersteller Typ
8494100
Hersteller Artikel Nr.:
8494100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
2862 mm
Breite:
75 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Durchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.520 kg


