TRILUX - LiveLink DALI Steuergerät, integrierter WLAN-Modul 190x30x22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6565400
Ausführung - Lichtsteuersystem-Set
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 30 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242340361
Sonepar Artikelnummer
120553191
Hersteller Artikelnummer
6565400
Hersteller Typ
LIVELINK WIFI
Hersteller Artikel Nr.:
6565400
Ausführung:
Lichtsteuersystem-Set
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
30 mm
Höhe:
22 mm
Tiefe:
204 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.075 kg


