TRILUX - LiveLink DALI Tasterkoppler für 4 Installationstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6565200
Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul
Breite - 0 mm
Höhe - 11 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242327591
Sonepar Artikelnummer
120553179
Hersteller Artikelnummer
6565200
Hersteller Typ
LIVELINK DALI PB4
Hersteller Artikel Nr.:
6565200
Ausführung:
Tastdimmer/IR-Steuermodul
Breite:
0 mm
Höhe:
11 mm
Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.090 kg


