TRILUX - LiveLink Hutschienenadapterset (TS35). 50,20x14x7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7006700
Ausführung - sonstige
Breite - 14 mm
Höhe - 7 mm
Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242388608
Sonepar Artikelnummer
120553193
Hersteller Artikelnummer
7006700
Hersteller Typ
LIVELINK ZREG
Hersteller Artikel Nr.:
7006700
Ausführung:
sonstige
Breite:
14 mm
Höhe:
7 mm
Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.012 kg


