TRILUX - LiveLink LAN DR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7861500
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 90 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 108 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242641666
Sonepar Artikelnummer
121052699
Hersteller Artikelnummer
7861500
Hersteller Typ
7861500 - DALI STEUERGERÄT MIT I
Hersteller Artikel Nr.:
7861500
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
108 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.200 kg


