Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - LiveLink LAN DR +RC

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - LiveLink LAN DR +RC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7895200

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Tiefe - 108 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242641680

Sonepar Artikelnummer

121053913

Hersteller Artikelnummer

7895200

Hersteller Typ

7895200 - ZIGBEE-DALI STEUERGERÄ

Hersteller Artikel Nr.:

7895200

Breite:

90 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

108 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.200 kg

Zigbee-Dali Steuergerät zur Integration in ein bauseitig vorhandenes LAN mit WLan-Router. Für den Anschluss von LiveLink-Funk-Sensoreinheiten zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung, LiveLink-Funk-DALI-Tasterkopplern und DALI-Funk-Leuchten. Das Funk-Steuergerät kann bis zu 50 Zigbee-Funk-Teilnehmer und bis zu 32 DALI-Teilnehmer verwalten. Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermöglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme. Die Adressierung der Leuchten und LiveLink Systemkomponenten erfolgt mit Hilfe einer graphischen Benutzeroberfläche (iOS/Android App) für Tablet-PCs. Vollautomatische (automatisch Ein/Aus) oder halbautomatische (nur automatisch Aus) Anwesenheitserfassung, Tasterfunktionen frei programmierbar. Das Steuergerät mit integriertem Netzgerät 230 V ist für die Installation auf eine DIN-Hutschiene (TS35) ausgelegt. Die Inbetriebnahme mit der LiveLink Install App erfolgt über WLAN-Verbindung (WPA2 Verschlüsselung) mit einem Tablet-PC. Mit DALI-Schnittstelle zum Anschluss von Leuchten, LiveLink Sensoren und Tasterkopplern. RJ45 Buchse zur Integration in das bauseits vorhandene LAN mit WLAN-Router. Bedienung optional mit Tablet-PC, Smartphone oder Installations-Taster. Zur Inbetriebnahme und Bedienung mit Tablet-PC oder Smartphone ist die Verbindung des Steuergeräts zu einem WLAN-fähiger Router erforderlich (mind. nach IEEE 802.11b).