TRILUX - LiveLink Präsenzmelder, max.18m Radius, H= 3-14m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6781000
Ausführung - Lichtsensor
Schutzart (IP) - sonstige
Breite - 95 mm
Höhe - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242366484
Sonepar Artikelnummer
120553189
Hersteller Artikelnummer
6781000
Hersteller Typ
LIVELINK SENSOR IS 3360 MX HIGHBAY
Hersteller Artikel Nr.:
6781000
Ausführung:
Lichtsensor
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
95 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
95 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.150 kg


