TRILUX - LiveLink Wireless IP65 II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9411800
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 120 mm
Höhe - 55 mm
Tiefe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069072062985
Sonepar Artikelnummer
121193431
Hersteller Artikelnummer
9411800
Hersteller Typ
9411800
Hersteller Artikel Nr.:
9411800
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
120 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
125 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.043 kg
HF-Sensor zur Bewegungserkennung in Kombination mit einem Helligkeitssensor zur Tageslichterkennung mit der Schutzart IP65. Es können bis zu 16 DALI Teilnehmer an das LiveLink SwarmSens APC angeschlossen werden. Das LiveLink SwarmSens APC besitzt ein Bluetooth Modul zur Vernetzung von bis zu 4096 LiveLink SwarmSens APC, LiveLink SwarmSens Master- und Slaveleuchten in einem Mesh-Netzwerk. Reichweite des Bluetooth Signals bis zu 15 m. Integrierter HF-Sensor im Frequenzbereich 24 GHz zur Erkennung von Bewegungen mit Geschwindigkeiten zwischen 1 bis 25 km/h, einstellbar in 10 Stufen von 30 Sekunden bis 60 Minuten. Erfassungsbereich max. 8 m im Durchmesser bei einer maximalen Installationshöhe von 5 m. Helligkeitssensor zur Tageslichterkennung einstellbar in 9 Helligkeitsstufen als Schwellwertschalter oder dauerhaft deaktiviert. Grundlichtfunktion bei Abwesenheit mit 10% Restbeleuchtung über DIP-Schalter oder frei wählbar über App. Gruppenzuordnung der Leuchten erfolgt über DIP-Schalter (64 Gruppen) oder Smartphone App (255 Gruppen). Konfiguration einer Schwarmfunktion der vorhandenen Leuchtengruppen für ein vorauslaufendes Licht über die App.


