Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

TRILUX - LMS 23 Sensor EasyAir Occu-DL ZGP

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - LMS 23 Sensor EasyAir Occu-DL ZGP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7918300

  • Höhe - 30 mm

  • Durchmesser - 86.5 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242645046

Sonepar Artikelnummer

121015568

Hersteller Artikelnummer

7918300

Hersteller Typ

7918300 - LiveLink Sensoreinheit mi

Hersteller Artikel Nr.:

7918300

Höhe:

30 mm

Durchmesser:

86.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.058 kg

LiveLink Sensoreinheit mit integriertem PIR-Anwesenheitssensor und Helligkeitssensor zur Integration in ein LiveLink Basic Wireless Funknetzwerk (2,4 GHz Funk-Mesh-Netzwerk). LiveLink Sensor IR Micro zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Funkreichweite des Sensors bis zu 15 m. Batteriebetriebener Sensor mit einer handelsüblichen 3,6V AA Batterie und einer Batterielebensdauer von mindestens 8 Jahren. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichendem Tageslicht. Passiv-Infrarot-Anwesenheitssensor, mit einstellbarer Ausschaltverzögerungszeit, wahlweise im Automatik Betrieb (automatisch Ein, automatisch Aus) oder Halbautomatik Betrieb (automatisch Aus, manuell Ein). Zulässige Umgebungstemperatur -5 - +45 °C. Außendurchmesser 86,5 mm, Aufbauhöhe 26,4 mm. Rechteckiger Erfassungsbereich, Erfassung bei sitzenden Tätigkeiten max. 5,4 x 3,6 m, Erfassung bei gehenden Bewegungen max. 7,2 x 5,4 m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m. Zulässige Montagehöhe 2,5 m bis 4 m. Schutzart (DIN EN 60529): IP 42. Farbe weiß. Sensor mit zweiteiligem Gehäuse bestehend aus Montagering und Sensorgehäuse. Für Deckenanbau. Montage des Sensor-Montagerings mit zwei Befestigungsschrauben. Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten. Werkzeuglose Befestigung des Sensorgehäuses auf dem Montagring durch Rastnasen. Elektrische Versorgung über 3,6V AA Batterie, kein weiterer Netzanschluss erforderlich. Batterien im Lieferumfang enthalten. Inbetriebnahme über Bluetooth-Verbindung mit dem Funknetzwerk via LiveLink Basic Wireless Install App und Smartphone (iOS/Android). Einstellbare Parameter: Sollwert zur Konstantlichtregelung, Ausschaltverzögerungszeit, Halb-/Vollautomatik.