TRILUX - Luceo ZZT/515/1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4691600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 1470 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242163243
Sonepar Artikelnummer
120780862
Hersteller Artikelnummer
4691600
Hersteller Typ
4691600
Hersteller Artikel Nr.:
4691600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
1470 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.194 kg


