TRILUX - Luceo ZZT/515/2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4894300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 1470 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242175444
Sonepar Artikelnummer
120780918
Hersteller Artikelnummer
4894300
Hersteller Typ
4894300
Hersteller Artikel Nr.:
4894300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
1470 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.260 kg


