TRILUX - Luceos D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8489000
Breite - 240 mm
Höhe - 37 mm
Tiefe - 1700 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242960811
Sonepar Artikelnummer
121189573
Hersteller Artikelnummer
8489000
Hersteller Typ
8489000
Hersteller Artikel Nr.:
8489000
Breite:
240 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
1700 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
3.128 kg


