TRILUX - Luceos D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8488900
Breite - 240 mm
Höhe - 41 mm
Tiefe - 1700 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242960804
Sonepar Artikelnummer
121192405
Hersteller Artikelnummer
8488900
Hersteller Typ
8488900
Hersteller Artikel Nr.:
8488900
Breite:
240 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
1700 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
3.128 kg
Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Mit Montageplatte zur Deckenbefestigung einer Leuchte des Lichtbands. Für Deckenanbauleuchten der Baureihe Luceos D2. Mit integriertem CASAMBI-Modul sowie Präsenz- und Tageslichtsensor zum Schalten und Dimmen von bis zu 20 im Lichtband verbundenen Leuchten im Broadcast Betrieb mittels CASAMBI-App. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung 1,5 mm2. Aus Stahlblech, silbergrau pulverbeschichtet. Maße (L x B): 1700 mm x 240 mm, H = 40,5 mm.


