TRILUX - Luceos D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8488400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - weiß
Länge - 1320 mm
Breite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242959150
Sonepar Artikelnummer
121194296
Hersteller Artikelnummer
8488400
Hersteller Typ
8488400
Hersteller Artikel Nr.:
8488400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
weiß
Länge:
1320 mm
Breite:
65 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
262 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
3.128 kg


