TRILUX - LuceoS D ZKS 01 +LLWM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7677100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 129 mm
Breite - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242574070
Sonepar Artikelnummer
120985486
Hersteller Artikelnummer
7677100
Hersteller Typ
7677100
Hersteller Artikel Nr.:
7677100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
129 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.600 kg


