TRILUX - LuceoS D ZKS 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7169900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242421794
Sonepar Artikelnummer
120789893
Hersteller Artikelnummer
7169900
Hersteller Typ
7169900
Hersteller Artikel Nr.:
7169900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
29 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.265 kg


