TRILUX - LuceoS D ZKS 03 +LLWM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7677200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Länge - 129 mm
Breite - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242574087
Sonepar Artikelnummer
120985487
Hersteller Artikelnummer
7677200
Hersteller Typ
7677200
Hersteller Artikel Nr.:
7677200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Länge:
129 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.600 kg


