TRILUX - LuceoS D ZKS 03 +LLWS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7170100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242421817
Sonepar Artikelnummer
120789895
Hersteller Artikelnummer
7170100
Hersteller Typ
7170100
Hersteller Artikel Nr.:
7170100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
240 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
53 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.390 kg


