TRILUX - LuceoS D1 ZD/03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7157000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - sonstige
Länge - 1215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242415014
Sonepar Artikelnummer
120789843
Hersteller Artikelnummer
7157000
Hersteller Typ
7157000
Hersteller Artikel Nr.:
7157000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1215 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.000 kg


