TRILUX - LuceoS D1 ZLK/5/03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7178200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 1280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242421749
Sonepar Artikelnummer
120789972
Hersteller Artikelnummer
7178200
Hersteller Typ
7178200
Hersteller Artikel Nr.:
7178200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1280 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
38 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.570 kg


