TRILUX - LuceoS D1 ZLK B/5/01 +EB3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7676300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 1350 mm
Breite - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242573493
Sonepar Artikelnummer
120985478
Hersteller Artikelnummer
7676300
Hersteller Typ
7676300
Hersteller Artikel Nr.:
7676300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
1350 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.750 kg


