TRILUX - LuceoS D1 ZLK B/5/03 +EB3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7676400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Länge - 1350 mm
Breite - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242573509
Sonepar Artikelnummer
120985479
Hersteller Artikelnummer
7676400
Hersteller Typ
7676400
Hersteller Artikel Nr.:
7676400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Länge:
1350 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.750 kg


