TRILUX - LuceoS D2 ZD 01 +EB3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7754300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Länge - 129 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242587889
Sonepar Artikelnummer
120986017
Hersteller Artikelnummer
7754300
Hersteller Typ
7754300
Hersteller Artikel Nr.:
7754300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.500 kg
Deckenanbausystem mit integriertem Notlichtbaustein für Leuchten der Baureihe LuceoS D2... 01. Einzelbatteriesystem mit einer Nennbetriebsdauer 3 h. Aus Aluminium-Druckguss, weiß pulverbeschichtet. Maße (L x B): 129 mm x 240 mm, H = 35 mm.


