TRILUX - LuceoS D2 ZD/03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7157100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - sonstige
Länge - 1515 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242415021
Sonepar Artikelnummer
120789844
Hersteller Artikelnummer
7157100
Hersteller Typ
7157100
Hersteller Artikel Nr.:
7157100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1515 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.400 kg


