TRILUX - LuceoS D2 ZD 03 +EB3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7754400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - Silber
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242587896
Sonepar Artikelnummer
120986018
Hersteller Artikelnummer
7754400
Hersteller Typ
7754400
Hersteller Artikel Nr.:
7754400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.500 kg
Deckenanbausystem mit integriertem Notlichtbaustein für Leuchten der Baureihe LuceoS D2... 03. Einzelbatteriesystem mit einer Nennbetriebsdauer 3 h. Aus Aluminium-Druckguss, silbergrau pulverbeschichtet. Maße (L x B): 129 mm x 240 mm, H = 35 mm.


