TRILUX - LuceoS D2 ZLK/5/01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7170700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 1517 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242421879
Sonepar Artikelnummer
120789901
Hersteller Artikelnummer
7170700
Hersteller Typ
7170700
Hersteller Artikel Nr.:
7170700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1517 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
38 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.930 kg


