TRILUX - LuceoS D2 ZLK/5/03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7178300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Länge - 1580 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242421756
Sonepar Artikelnummer
120789973
Hersteller Artikelnummer
7178300
Hersteller Typ
7178300
Hersteller Artikel Nr.:
7178300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1580 mm
Breite:
180 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
33 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.930 kg


