TRILUX - LuceoS D2 ZLK B/5/03 +EB3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7716600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - Silber
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242584871
Sonepar Artikelnummer
120985747
Hersteller Artikelnummer
7716600
Hersteller Typ
7716600
Hersteller Artikel Nr.:
7716600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
3.000 kg
Lichtbandkupplung für Deckenleuchten LuceoS D2. Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Für Deckenanbauleuchten der Baureihe LuceoS D2 . Aus Stahlblech, silbergrau pulverbeschichtet Maße (L x B): 1680 mm x 240 mm, H = 40 mm.


