TRILUX - LuceoS D2 ZLK B/5/03 +LLWS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7170900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Länge - 1580 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242421893
Sonepar Artikelnummer
120789903
Hersteller Artikelnummer
7170900
Hersteller Typ
7170900
Hersteller Artikel Nr.:
7170900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1580 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
53 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.635 kg


