TRILUX - Luceos H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8488100
Breite - 240 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 184 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242959129
Sonepar Artikelnummer
121188618
Hersteller Artikelnummer
8488100
Hersteller Typ
8488100
Hersteller Artikel Nr.:
8488100
Breite:
240 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
184 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.848 kg
Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehängten Lichtbands. Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. Mit integriertem CASAMBI-Modul sowie Präsenz- und Tageslichtsensor zum Schalten und Dimmen von bis zu 20 im Lichtband verbundenen Leuchten im Broadcast Betrieb mittels CASAMBI-App. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung 1,5 mm2. Aus Stahlblech, silbergrau pulverbeschichtet. Maße (L x B): 184 mm x 240 mm, H = 39,5 mm. Triangel-Seilaufhängung bereits im Lieferumfang enthalten.


