TRILUX - Luceos H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8488300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - weiß
Länge - 144 mm
Breite - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242959143
Sonepar Artikelnummer
121189574
Hersteller Artikelnummer
8488300
Hersteller Typ
8488300
Hersteller Artikel Nr.:
8488300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
weiß
Länge:
144 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.848 kg


