TRILUX - LuceoS H ZKK IN/5/01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7156400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 141 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242414956
Sonepar Artikelnummer
120789837
Hersteller Artikelnummer
7156400
Hersteller Typ
7156400
Hersteller Artikel Nr.:
7156400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
141 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.395 kg


