TRILUX - LuceoS H ZKP 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7156300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gebogen
Farbe - Silber
Werkstoff - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242414949
Sonepar Artikelnummer
120789836
Hersteller Artikelnummer
7156300
Hersteller Typ
7156300
Hersteller Artikel Nr.:
7156300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gebogen
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.511 kg


